DIETZEL - DIE078592 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 500x3000 m - 078592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Materialstärke - 1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918111050
Artikelnummer
DIE078592
Herstellernummer
078592
Hersteller
DIE
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige


