Startseite

DIETZEL - DIE078590 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 400x3000 m - 078590

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078590 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 400x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 10 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111043

Artikelnummer

DIE078590

Herstellernummer

078590

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RDR 40E Rinnendeckel mit Riegel Edelstahl L= 3m B= 0,4m