Startseite

DIETZEL - DIE078589 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 300x3000 m - 078589

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078589 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 300x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104724

Artikelnummer

DIE078589

Herstellernummer

078589

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RDR 30S Rinnendeckel mit Riegel senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m