Startseite

DIETZEL - DIE078587 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 300x3000 m - 078587

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078587 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 300x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111036

Artikelnummer

DIE078587

Herstellernummer

078587

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

RDR 30E Rinnendeckel mit Riegel Edelstahl L= 3m B= 0,3m