DIETZEL - DIE078584 Rinnendeckelklammer, 108 mm, Edelstahl ( - 078584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918110800
Artikelnummer
DIE078584
Herstellernummer
078584
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
RDKL 110E Rinnendeckelklammer Edelstahl H= 108mm


