Startseite

DIETZEL - DIE078582 Rinnendeckel, 600x3000 mm, Edelstahl (V2 - 078582

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078582 Rinnendeckel, 600x3000 mm, Edelstahl (V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918110756

Artikelnummer

DIE078582

Herstellernummer

078582

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

600 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RD 60E Rinnendeckel Edelstahl L= 3m B= 0,6m