DIETZEL - DIE078577 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918104854
Artikelnummer
DIE078577
Herstellernummer
078577
Hersteller
DIE
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


