Startseite

DIETZEL - DIE078569 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078569 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104816

Artikelnummer

DIE078569

Herstellernummer

078569

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RBDR 60S Rinnenbogendeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,6m