DIETZEL - DIE078564 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^, - 078564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918111111
Artikelnummer
DIE078564
Herstellernummer
078564
Hersteller
DIE
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


