DIETZEL - DIE078562 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^, - 078562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918111104
Artikelnummer
DIE078562
Herstellernummer
078562
Hersteller
DIE
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


