Startseite

DIETZEL - DIE078556 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^, - 078556

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078556 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111081

Artikelnummer

DIE078556

Herstellernummer

078556

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBDR 20E Rinnenbogendeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,2m