Startseite

DIETZEL - DIE078552 Rinnenbogendeckel, 45A^, 600 mm, tauchfe - 078552

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078552 Rinnenbogendeckel, 45A^, 600 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083821

Artikelnummer

DIE078552

Herstellernummer

078552

Hersteller

DIE

Winkel:

45°

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

RBD45 60F Rinnen-Bogen-Deckel tauchfeuerverzinkt B= 0,6m