Startseite

DIETZEL - DIE078549 Rinnenbogendeckel, 45A^, 200 mm, tauchfe - 078549

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078549 Rinnenbogendeckel, 45A^, 200 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083784

Artikelnummer

DIE078549

Herstellernummer

078549

Hersteller

DIE

Winkel:

45°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RBD45 20F Rinnen-Bogen-Deckel tauchfeuerverzinkt B= 0,2m