Startseite

DIETZEL - DIE078541 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 300x60 m - 078541

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078541 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 300x60 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101914

Artikelnummer

DIE078541

Herstellernummer

078541

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB-BS45 60-30S Rinnenbogen-Brandschutz senzimierverzinkt B= 0,6m