Startseite

DIETZEL - DIE078538 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 200x60 m - 078538

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078538 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 200x60 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101884

Artikelnummer

DIE078538

Herstellernummer

078538

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RB-BS45 60-20F Rinnenbogen-Brandschutz tauchfeuerverzinkt B= 0,5m