Startseite

DIETZEL - DIE078524 Rinnenbogen, 45A^, 600x110 mm, inkl. 4x - 078524

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078524 Rinnenbogen, 45A^, 600x110 mm, inkl. 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918086242

Artikelnummer

DIE078524

Herstellernummer

078524

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RB45 110-60S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,6m H= 110mm