Startseite

DIETZEL - DIE078478 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 600 mm, - 078478

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078478 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 600 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111180

Artikelnummer

DIE078478

Herstellernummer

078478

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

RADR 60E Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,6m