DIETZEL - DIE078477 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 500 mm, - 078477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918104922
Artikelnummer
DIE078477
Herstellernummer
078477
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RADR 50S Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,5m


