Startseite

DIETZEL - DIE078476 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 500 mm, - 078476

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078476 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 500 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918105387

Artikelnummer

DIE078476

Herstellernummer

078476

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RADR 50F Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B= 0,5m