DIETZEL - DIE078475 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 500 mm, - 078475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111173
Artikelnummer
DIE078475
Herstellernummer
078475
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RADR 50E Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,5m


