DIETZEL - DIE078472 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 400 mm, - 078472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111166
Artikelnummer
DIE078472
Herstellernummer
078472
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RADR 40E Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,4m


