DIETZEL - DIE078471 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 300 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918104908
Artikelnummer
DIE078471
Herstellernummer
078471
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RADR 30S Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,3m