Startseite

DIETZEL - DIE078469 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 300 mm, - 078469

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078469 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 300 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918111159

Artikelnummer

DIE078469

Herstellernummer

078469

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

RADR 30E Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,3m