DIETZEL - DIE078468 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm, - 078468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105356
Artikelnummer
DIE078468
Herstellernummer
078468
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RADR 20F Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B= 0,2m


