DIETZEL - DIE078465 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105349
Artikelnummer
DIE078465
Herstellernummer
078465
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RADR 10F Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B= 0,1m


