DIETZEL - DIE078464 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918111135
Artikelnummer
DIE078464
Herstellernummer
078464
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
RADR 10E Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel Edelstahl B= 0,1m


