DIETZEL - DIE078461 Rinnenabzweigdeckel, 500 mm, tauchfeuerv - 078461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084804
Artikelnummer
DIE078461
Herstellernummer
078461
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 50F Rinnen-Abzweigdeckel tauchfeuerverzinkt B= 0,5m


