DIETZEL - DIE078459 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, tauchfeuerv - 078459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084798
Artikelnummer
DIE078459
Herstellernummer
078459
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 40F Rinnen-Abzweigdeckel tauchfeuerverzinkt B= 0,4m


