Startseite

DIETZEL - DIE078458 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, Edelstahl ( - 078458

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078458 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, Edelstahl (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108715

Artikelnummer

DIE078458

Herstellernummer

078458

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

RAD 40E Rinnen-Abzweigdeckel Edelstahl B= 0,4m