DIETZEL - DIE078457 Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, Edelstahl (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918108708
Artikelnummer
DIE078457
Herstellernummer
078457
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
RAD 30E Rinnen-Abzweigdeckel Edelstahl B= 0,3m


