Startseite

DIETZEL - DIE078456 Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, tauchfeuerv - 078456

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078456 Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, tauchfeuerv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084774

Artikelnummer

DIE078456

Herstellernummer

078456

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RAD 20F Rinnen-Abzweigdeckel tauchfeuerverzinkt B= 0,2m