DIETZEL - DIE078455 Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, Edelstahl ( - 078455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918108692
Artikelnummer
DIE078455
Herstellernummer
078455
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
RAD 20E Rinnen-Abzweigdeckel Edelstahl B= 0,2m


