DIETZEL - DIE078454 Rinnenabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerv - 078454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084767
Artikelnummer
DIE078454
Herstellernummer
078454
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 10F Rinnen-Abzweigdeckel tauchfeuerverzinkt B= 0,1m


