DIETZEL - DIE078452 Rinnenabschlussblech, 600x85 mm, inkl. 2 - 078452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918083395
Artikelnummer
DIE078452
Herstellernummer
078452
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


