Startseite

DIETZEL - DIE078451 Rinnenabschlussblech, 600x85 mm, inkl. 2 - 078451

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078451 Rinnenabschlussblech, 600x85 mm, inkl. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083623

Artikelnummer

DIE078451

Herstellernummer

078451

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 85-60F Rinnen-Abschlußblech tauchfeuerverzinkt B= 0,6m