DIETZEL - DIE078445 Rinnenabschlussblech, 600x60 mm, inkl. 1 - 078445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108104
Artikelnummer
DIE078445
Herstellernummer
078445
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


