DIETZEL - DIE078442 Rinnenabschlussblech, 400x60 mm, inkl. 1 - 078442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108081
Artikelnummer
DIE078442
Herstellernummer
078442
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


