Startseite

DIETZEL - DIE078441 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1 - 078441

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078441 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083524

Artikelnummer

DIE078441

Herstellernummer

078441

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 60-30F Rinnen-Abschlußblech tauchfeuerverzinkt B= 0,3m