Startseite

DIETZEL - DIE078440 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1 - 078440

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078440 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108074

Artikelnummer

DIE078440

Herstellernummer

078440

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 60-30E Rinnen-Abschlußblech Edelstahl B= 0,3m