Startseite

DIETZEL - DIE078216 Leiterverbinder, Brandschutz, vertikal, - 078216

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078216 Leiterverbinder, Brandschutz, vertikal,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918103925

Artikelnummer

DIE078216

Herstellernummer

078216

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

270 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

LGVV-BS 60F Kabelleiterverb.vert.Brandsch. tauchfeuerverzinkt