DIETZEL - DIE078211 Leiterverbinder, vertikal, 270x100mm, in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Längs- und Winkelverbinder 
- Gelenkverbinder horizontal - nein 
- Oberflächenschutz - sonstige 
- Gelenkverbinder vertikal - ja 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
4040918103857
Artikelnummer
DIE078211
Herstellernummer
078211
Hersteller
DIE
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
270 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


