Startseite

DIETZEL - DIE078210 Leiterverbinder, vertikal, 270x100 mm, i

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078210 Leiterverbinder, vertikal, 270x100 mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918103864

Artikelnummer

DIE078210

Herstellernummer

078210

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

270 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

LGVV 100F Kabelleiter-Verbinder-vertikal tauchfeuerverzinkt H= 100mm