Startseite

DIETZEL - DIE078201 Leiterverbinder, Brandschutz, 150 mm, 4x - 078201

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078201 Leiterverbinder, Brandschutz, 150 mm, 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918103871

Artikelnummer

DIE078201

Herstellernummer

078201

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

LGV-BS 60S Kabelleiterverbinder-Brandsch. senzimierverzinkt