Startseite

DIETZEL - DIE078198 Leiterverbinder, 150x60 mm, inkl. 2x KLS - 078198

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078198 Leiterverbinder, 150x60 mm, inkl. 2x KLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918103727

Artikelnummer

DIE078198

Herstellernummer

078198

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

LGV 60F Kabelleiter-Verbinder tauchfeuerverzinkt H= 60mm