Startseite

DIETZEL - DIE078195 Leiterverbinder, 220x100 mm, inkl. 4x KL - 078195

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078195 Leiterverbinder, 220x100 mm, inkl. 4x KL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918103734

Artikelnummer

DIE078195

Herstellernummer

078195

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

220 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

LGV 100S Kabelleiter-Verbinder senzimierverzinkt H= 100mm