DIETZEL - DIE078060 Wandkonsole, 100x200 mm, tauchfeuerverzi - 078060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918067562
Artikelnummer
DIE078060
Herstellernummer
078060
Hersteller
DIE
Länge:
200 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


