Startseite

DIETZEL - DIE078050 Wandkonsole, schwer, 600x1080 mm, tauchf - 078050

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078050 Wandkonsole, schwer, 600x1080 mm, tauchf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1060 mm

  • Höhe - 215 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918089083

Artikelnummer

DIE078050

Herstellernummer

078050

Hersteller

DIE

Länge:

1060 mm

Höhe:

215 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

1000...1000 mm

Breite:

630 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWS 100F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt