DIETZEL - DIE078047 Wandkonsole, schwer, 600x780 mm, tauchfe - 078047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 760 mm
Höhe - 215 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089052
Artikelnummer
DIE078047
Herstellernummer
078047
Hersteller
DIE
Länge:
760 mm
Höhe:
215 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
700...700 mm
Breite:
630 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


