DIETZEL - DIE078046 Wandkonsole, schwer, 600x680 mm, tauchfe - 078046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 660 mm
Breite - 630 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089045
Artikelnummer
DIE078046
Herstellernummer
078046
Hersteller
DIE
Länge:
660 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


