Startseite

DIETZEL - DIE078043 Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, sendz - 078043

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078043 Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, sendz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 310 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918089588

Artikelnummer

DIE078043

Herstellernummer

078043

Hersteller

DIE

Länge:

310 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWLL 030S Wandkonsole senzimierverzinkt L= 0,31m B= 0,31m H= 15mm